- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- sus 丸座のおすすめ人気ランキング
sus 丸座のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新139件の「sus 丸座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広座金」、「sus 化粧丸座金」、「丸座」などの商品も取り扱っております。
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)色アイボリー
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVC色ホワイト
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
水本機械製作所ステンレス 化粧座金 Φ50mm
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
割入、のり付のステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5